100a 10kのおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
2,706件の「100a 10k」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビメクラフランジ」、「80A閉止フランジ」、「JIS10K パッキン」などの商品も取り扱っております。
マックスロック MAX-FA ステンレス(SUS) フランジ(JIS10K)xアダプター フルネスジャパンランキング1位
A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

溶接フランジ 10K 村部フランヂランキング2位
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
1枚
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

電磁操作弁 ダイキン工業ランキング3位
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(177種類の商品があります)

10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) KITZ(キッツ)ランキング4位
接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナねじ径M16クラス10K
1個
149,800税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ HIOKI(日置電機)ランキング5位
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ。6000Aまでの大電流計測に対応。10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域。用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径。ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能。メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力
仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみレンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御)コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
1個
33,980税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
1個
4,698税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


用途一般用形状Y形種類ストレーナ材質(シート)ステンレス材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10K
1個
139,800税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質(本体)FC200接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
1台
19,980税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)




1個
9,998税込10,998
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用圧力10K最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
1枚
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
仕様●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:100A●外径:210mm●呼び径B:4●呼び径A:100●穴数(個):8●使用圧力(K):10●ボルト穴中心径(mm):175●穴径(mm):19●呼び径(mm):114.30●内径(mm):115●外径(mm):210●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5393アズワン品番67-2335-55
1枚
919税込1,011
当日出荷

仕様Y形ストレーナ形状Y形種類ストレーナハンドル形状ハンドル無しクラス10K各種認証日本水道協会基本基準認証品検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40
1個
26,980税込29,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
1台
28,980税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)